Ejecución:
Lámparas de alta calidad, de uso universal, con interruptor de encendido/apagado, cable de conexión de goma de 3 m.
Todas las lámparas de máquina/de trabajo HEDI® se producen de serie con abrazaderas de mesa, imán integrado y 4 tornillos para la fijación flexible de la lámpara en diversas superficies.
Luminaria de máquina de eficacia probada, con cabezal de lámpara extremadamente robusto, estanco a las salpicaduras de agua y al polvo, para uso profesional en entornos de trabajo duros o para uso en máquinas. Protección contra interferencias según DIN EN 62493.
Conmutable a foco de dispersión amplia o puntual, cabezal de lámpara giratorio y orientable en 340° con articulación esférica.
Luminaria de máquina conLED para la iluminación concentrada del puesto de trabajo. Reducido consumo de energía, evita el calentamiento y la radiación UV en los objetos iluminados.
Función:
IP20: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ < 12 mm, pero se debe evitar el contacto, y además no existe protección contra el agua.
Volumen de suministro:
Incluye bombilla, con potente imán de sujeción, sargento de tornillo 50 mm y tornillos de fijación para la fijación en la máquina, en la mesa, en pared o en el techo.
Nota:
Disponible en color de luz blanco cálido (3.000 K).