{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 20 | |
Rendimiento lumínico | 20 W | |
Corriente de alumbrado | 190 lm | |
Suministro de energía | alimentado en la red | |
Bombilla intercambiable | sí | |
Longitud cable de conexión | 3 m | |
Tipo de producto | Luminaria de máquina |
Número de artículo | 081300 20B | |
Número del fabricante | ML1220B |