{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 10LED | |
Clase de protección IP | IP 64 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Tensión nominal | 250 V | |
Ángulo de emisión | 120 grados | |
Rendimiento lumínico | 9.6 W | |
Corriente de alumbrado | 1,100 lm | |
Suministro de energía | alimentado en la red | |
Bombilla | Módulo LED | |
Cantidad de LED | 147 | |
Bombilla intercambiable | no | |
Temperatura de color | 6,452 k | |
Iluminación atenuable | no | |
Longitud cable de conexión | 3 m | |
Tipo de fijación | Pie magnético | |
Tipo de producto | Luminaria de máquina |
Número de artículo | 081300 10LED | |
Número del fabricante | ML1210B |