Placa de sujeción electromagnética permanente UniPower, Tipo: 406UP

Número de artículo: 382000 406UP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 600 mm
Anchura 400 mm
Altura 51 mm
Número de polos 24
Paso polar 62 mm
Peso 90 kg
Fuerza de retención máxima 145 kN
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Placa magnética de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 382000 406UP
EAN / GTIN 2050001777591
Número del fabricante QX406UP

Descripción

Ejecución:

  • Construcción monobloque innovadora y patentada para la máxima rigidez y fiabilidad.
  • Acoplamiento rápido para las conexiones eléctricas.
  • Manguitos con rosca interior de material altamente resistente en cualquier polo.
  • Resistentes gracias a la construcción monobloque y al empleo de placas de polos integradas.

Ventaja:

  • El mecanizado sin vibraciones cuida la herramienta y la máquina.
  • Mecanizado desde cinco lados sin contornos de interferencia.
  • Aprovechamiento completo de los recorridos de desplazamiento.
  • Reducción considerable de tiempos de equipamiento.
  • Insensible a los cortes de corriente.
  • Fresado planoparalelo rápido y preciso.
  • Fuerza de sujeción uniforme en toda la superficie de sujeción
  • Altura constructiva reducida
  • Fuerzas de retención muy elevadas
  • Posicionamiento sencillo y rápido de las piezas de trabajo.

Aplicación:

Uso en la construcción de moldes, instalaciones o máquinas.

Volumen de suministro:

Incluye control ST200FA con enchufe de 5 pines, para controlar una placa de sujeción magnética.

Partes opcionales:

Prolongaciones de polos n.º 382010.

Nota:

¡Paquete de instalación para controlar varias placas de sujeción electromagnéticas permanentes disponibles a petición!
El cable de corriente se entrega sin enchufe de conexión. Conexión a la red 400 V / 50 Hz.