Mandril de fresado Performance con perforación para canal de refrigeración Forma ADB SK 50 corto

Número de artículo: 300398
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
7 piezas en stock
  • Norma: DIN 6359
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Perforación para conducto de refrigeración: No se puede cerrar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm

Descripción

Ejecución:

  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente.
  • Incluye 4 canales de refrigeración.

Ventaja:

  • Sin extracción de la fresa, también sin sacudida única.
  • Contorno exterior optimizado: comportamiento antivibratorio.
  • Manejo agradable gracias a la rosca diferencial.
  • Rotura improbable del mango de la fresa.
  • Modelo de precisión.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB. Ideal para fresado TPC y aplicaciones con avance elevado. Sin extracción de la fresa, oscilación circular exacta, ¡seguridad del proceso!

Partes opcionales:

Tirantes (PA) n.º 308600308806, llave de apriete de AB n.º 308820308835.
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
    ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra