Performance maró befogó hűtőcsatorna furattal Forma ADB SK 50 rövid

Cikkszám: 300398
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítható
7 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 6359
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Hűtőcsatorna furat: Nem zárható
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél

Leírás

Kivitel:

  • Minden szár keményen felszabályozva.
  • 4 hűtőcsatorna furattal.

Előny:

  • A maró nem húzódik ki, nincs egyszeri rántás sem.
  • Optimalizált külső kontúr − csillapító viselkedésű.
  • Kényelmesen használható a differenciálmenetnek köszönhetően.
  • A maró szártörése valószínűtlen.
  • Precíziós kivitel.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 Form B és DIN 6535 Form HB szerint. Kiválóan alkalmas TPC maráshoz ill. nagy előtolású alkalmazásokhoz. A maró nem húzódik ki, pontos körfutás, nagy folyamatbiztonság!

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.
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
    Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz