Performance fräschuck med kylkanalhål Form ADB SK 40 kort

Art-nr: 300398
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Leverans klar
7 styck i lager
  • Norm: DIN 6359
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Kylkanalborrhål: kan inte förslutas
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1

Benämning

Utförande:

  • Alla skaft hårdbearbetade.
  • Inklusive 4 kylkanalhål.

Fördel:

  • Inget fräsutdrag, inte heller något engångsryck.
  • Optimerad ytterkontur − dämpande beteende.
  • Behaglig hantering tack vare differentialgängan.
  • Skaftbrott hos fräsen osannolika.
  • Precisionsutförande.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med medbringaryta på sidan enligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB. Särskilt lämplig för TPC- fräsning resp. högmatningstillämpningar. Inget utdrag av fräsen, noggrann rundhet, Processäkerhet!

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835.
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
    Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen