Disco de desbaste Cubitron™ 3 CUT AND GRIND

Número de artículo: 560446
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde US $ 16.99
  • de 10
    desde US $ 14.16
a petición
Disponible
1,704 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Ángulo de inclinación recomendado: 20-30; Radio
  • Optimizado para material de trabajo: Acero; Hormigón
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Descripción

Ejecución:

Muela abrasiva de desbaste con grano de cerámica de forma precisa Cubitron™ 3 innovador para INOX y acero. Capacidad de rectificado muy elevada y la más alta durabilidad. Reducida presión de apriete para un trabajo sin fatiga.
Grano revisado Cubitron™ II moldeado con precisión con estructura microcristalina mejorada para una mayor potencia, mejor rendimiento y sostenibilidad. En comparación con Cubitron™ II, con hasta un 5 % más de velocidad de corte y un comportamiento de rectificado más suave.

Aplicación:

Se puede utilizar como muela de desbaste y como disco de corte, lo que lo hace ideal para cortar, rectificar y rellenar. Adecuado para su uso en INOX y acero.

Especificación:

A36R-BF