Execuţie:
Disc de degroşare cu granulaţie ceramică Cubitron™ II cu formă precisă pentru INOX şi oţel. Rată foarte mare de eliminare şi durabilitate îndelungată. Presiune redusă de apăsare pentru un mod de lucru lipsit de efort.
Granulație Cubitron™ II revizuită, formată cu precizie, cu structură microcristalină îmbunătățită pentru performanță mai mare și mai bună, și durabilitate sporită. În comparație cu Cubitron™ II, prezintă o viteză de tăiere de până la 5% mai mare și o comportare de șlefuire mai silențioasă.
Aplicaţie:
Poate fi folosit atât ca disc de degroșare, cât și ca disc de debitat, ceea ce îl face ideal pentru tăiere, șlefuire și chituire. Potrivit pentru utilizarea pe INOX și oțel.
Specificaţie:
A36R-BF