Malli:
Rouhintahiomalaikka, jossa innovatiivinen Cubitron™ 3 tarkkuusmuotoiltu keramiikkarae INOXille ja teräkselle. Erittäin hyvä hiontateho ja pitkä käyttöikä. Vähäinen puristusvoiman tarve vähentää työn rasittavuutta.
Uudistettu tarkkuusmuotoiltu Cubitron™ II -rae, jossa on parannettu mikrokiderakenne suurempaa tehoa, parempaa suorituskykyä ja kestävää kehitystä varten. Cubitron™ II:een verrattuna jopa 5 % suurempi leikkausnopeus ja tasaisempi hiomiskäyttäytyminen.
Käyttö:
Voidaan käyttää sekä rouhinta- että katkaisulaikkana, joten se on ihanteellinen leikkaamiseen, hiontaan ja uritukseen. Soveltuu käytettäväksi INOXille ja teräkselle.
Erittely:
A36R-BF