{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo de boca | izquierda | |
Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
Material de corte | Acero | |
Norma | DIN 8024 | |
Refrigeración interior | no | |
Código ISO Soporte | S16R PCLNL09; S20S PDUNL11; S16M PWLNL06 | |
Plaquita de corte adecuada | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 20 mm; 25 mm; 20 mm | |
Desplazamiento central L3 | 11 mm; 13 mm; 11 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 15.25 mm; 19 mm; 15.25 mm | |
Longitud total L | 200 mm; 250 mm; 150 mm | |
Pieza de repuesto | 259981 10 | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 255161 1 | |
EAN / GTIN | 4062406609481 |