{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal D | 10 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo LA | 29 mm | |
Longitud del mango Ls | 42 mm | |
Longitud útil L1 | 22.5 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
⌀ d2 | 16 mm | |
Plaquita de corte adecuada | ZCMX 05.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 40 (IP6; 0,6 Nm) | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 268408 10 | |
EAN / GTIN | 4062406272944 |