{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase | HB7720 | |
Material de corte | MD | |
Garganta ancha hasta el núcleo de la rosca | 3,6 mm | |
Profundidad t | 2.3 mm | |
Radio R | 1.6 mm | |
⌀ D | 26 mm | |
Tipo | P26 | |
Número de filos Z | 6 | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresado circular |
Número de artículo | 217274 3-3,5 | |
EAN / GTIN | 4062406119348 | |
Número del fabricante | 217274 3-3,5 |