Pločica za glodanje oslobođenja navoja 3-3,5 mm

Artikl br.: 217274 3-3,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    86,75 € / Piece
  • od 3 Piece
    72,29 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta HB7720
Rezni materijal HM
Široki navojni slobodni ubod 3,6 mm
Dubina t 2,3 mm
Polumjer R 1,6 mm
⌀ D 26 mm
Tip P26
Broj oštrica Z 6
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za cirkularno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 217274 3-3,5
EAN / GTIN 4062406119348