Placa de fresado para gargantas hasta el núcleo de la rosca métricas, HB7720, Altura de paso: 3-3,5mm

Número de artículo: 217274 3-3,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 129.10 / 1 Unidad
  • de 3Unidad
    US $ 107.59 / 1 Unidad
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
15 piezas en stock 15 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7720
Material de corte MD
Garganta ancha hasta el núcleo de la rosca 3,6 mm
Profundidad t 2.3 mm
Radio R 1.6 mm
⌀ D 26 mm
Tipo P26
Número de filos Z 6
Tipo de producto Inserto de corte para fresado circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 217274 3-3,5
EAN / GTIN 4062406119348
Número del fabricante 217274 3-3,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados