Plaquita reversible de fresado ⌀ 20 mm, Tipo: ALU

Número de artículo: 212734 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 107.45 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 89.54 / Unidad
a petición
En stock
222 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo Aluminio
Clase HU7810
Material de corte MD
Radio angular R 4 mm
Avance fz en aluminio que produce virutas cortas 0.35 mm
Avance fz en acero < 1400 N/mm2 0.35 mm
Número de cambios/cortes 1
Radio angular 4 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212734 ALU
EAN / GTIN 4045197761804
Número del fabricante 212734 ALU

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
1400
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
700
Aluminio > 10 % Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.
  • Precisión de radio, concentricidad y en el cambio: ± 0,015 mm.

Aplicación:

Placas toroidales con radio angular. Para la reducción de la fuerza de corte y de las vibraciones.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Plaquita reversible de fresado ⌀ 20 mm, Tipo: ALU

Plaquita reversible de fresado ⌀ 20 mm, Tipo: ALU

a petición
En stock
222 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 107.45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 89.54
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
503 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 138.90
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 115.75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
556 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 174.47
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
US $ 145.40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de cambios/cortes 1 1 1
Radio angular 4 mm 4 mm 4 mm
Material de corte MD MD MD
Clase HU7810 HU7810 HU7810
Tipo Aluminio ALU ALU
Avance fz en aluminio que produce virutas cortas 0.35 mm 0.24 mm 0.3 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar