Cepillo manual de alambre, con mango de plástico Alambre de INOX ondulado 0,35 mm, Número de filas de guarnición: 3

Número de artículo: 575720 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
257 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de filas de guarnición precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación INOX, ondulado
Longitud total L 285 mm
Grosor de las cerdas 0.35 mm
Longitud de trabajo L3 130 mm
Longitud de guarnición H1 25 mm
Número de filas de guarnición 3
Material cuerpo de base Plástico
Mango Plástico
Permiso para la industria de los alimentos
Tipo de producto Cepillo metálico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 575720 3
EAN / GTIN 4017359187746
Número del fabricante 18543142

Descripción

Ejecución:

Cepillo de mano, altura de los filamentos 25 mm. Cuerpo de plástico ergonómico con agujero de suspensión; homologado para el contacto con alimentos, longitud total 285 mm.