Llave estrella de carraca cuádruple “4 en 1”, Tipo: 8-13

Número de artículo: 614847 8-13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,701 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 8 mm
Anchura de llave 2 10 mm
Anchura de llave 3 12 mm
Anchura de llave 4 13 mm
Longitud total L 150 mm
⌀ máximo de anillo D1 20.2 mm
⌀ máximo de anillo D2 24.8 mm
Altura máxima del anillo h1 13.8 mm
Altura máxima del anillo h2 16.8 mm
Número de dientes 72
Ángulo de ajuste 5 grados
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
Carraca reversible
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614847 8-13
EAN / GTIN 4045197967787
Número del fabricante 614847 8-13

Descripción

Ejecución:

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, conmutable para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes.
Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.