8037_LP_Header_ME1.jpg

Saving costs made easy

 Optimising processes throughout the entire process chain.

8037_Kostenreduzierung_1410px_EN.jpg

Production planning / tool issue

8037_Teaser_Tool24_800x400.jpg

Simplify your purchasing and production planning processes, an achieve time savings of up to 75%. You can thus reduce costs, speed up processes and make comparison of different tools easier.

The GARANT Tool24 goods issuing systems create greater efficiency in procurement and supply, with a comprehensive data-based approach!

Achieve a savings potential of up to 50% in procurement process costs and in stock levels.

 At MAN Energy Solutions in Zurich the procurement process for personal protective equipment was speeded-up by 75% when the company introduced the individual issuing system GARANT Tool24 PickOne. As soon as stocks of a product fall below a set minimum level, the system automatically reorders this product. Read more about the process optimisation at MAN Energy Solutions, using the tool issuing system > 

More information about the GARANT Tool24 tool issuing system can be found here:

8037_Toolscout.jpg

Pomocí konfiguračního programu nástrojů ToolScout nyní ještě rychleji do výroby. 

Pomocí programu ToolScout Hoffmann Group nyní rychlostí blesku najdete optimální nástroj pro své použití. Zvolené nástroje můžete uložit a objednat přímo v eShopu Hoffmann Group. 

Pro ideální plánování Vašeho výrobního procesu máte k dále dispozici data použití a také informace o nástroji a materiálu. Díky rychlé dostupnosti požadovaných údajů ušetříte čas a snížíte tak své výrobní náklady.

Vyberte si vhodný nástroj a hned začněte:

Efektivní výroba – příklad TPC frézování

8037_Teaser_Zerspanung_800x400.jpg

Náklady na nástroje mají v moderní výrobě průměrný podíl jen cca 3,5 % na procesních nákladech. 

Při použití efektivních výrobních strategií mohou být výrobní náklady výrazně optimalizovány.

8037_Fertigungskosten_800px_EN.jpg

Enormous potential for savings through the use of efficient milling processes.

The right milling strategy can significantly reduce processing times: The TPC milling process, when used with suitable CAD-CAM programming, makes it possible to achieve time savings of up to 50 %.

TPC is synonymous with very high metal removal rate, very high dynamic path speed, low cutting force, low wear and high savings potential compared to the conventional strategy.

You can find concrete product data on the GARANT solid carbide milling cutter TPC and information on the trochoidal milling strategy here:

Post-processing - Regrinding service

8037_Teaser_Nachschleifen_800x400.jpg

The longer you can maintain the original quality of your machining tools, the larger your cost savings.

Achieve savings up to 85% with an original regrind of your tools.

8037_Nachschleifen_800px_ENG.jpg

Regrinding of your drills or milling cutters will lead to reduced storage and capital costs, higher availability and reduced circulation times, at miximum productivity.

All the facts about our regrinding and reconditioning service: