{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Serie | MADDOX | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Größe EU | 44 | |
| Geschlecht | Herre; Unisex | |
| Norm | EN ISO 20345; indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191 | |
| Obermaterial | Mikrofaser; Textil | |
| Material Sohle | Polyurethan (PU); Termoplastisk polyuretan (TPU) | |
| Rutschhemmung | yes | |
| Zehenschutzkappe | ja | |
| Material Zehenschutzkappe | Composite | |
| durchtrittsichere Sohle | ja | |
| Material Durchtrittsicherheit | Textil | |
| geschlossener Fersenbereich | yes | |
| Kraftstoffbeständigkeit der Sohle | yes | |
| antistatische Eigenschaften | yes | |
| Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich | yes | |
| kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten | yes | |
| Wasserdicht | yes | |
| profilierte Laufsohle | yes | |
| Schutzklasse | S3S | |
| Eigenschaft Schuh | polstret sål (rebound-sål); metalfri sål; reflekterende | |
| Schaftausführung | lav | |
| Produktart | Halbschuhe |
| Article number | 092245 44 | |
| EAN / GTIN | 4030839368688 | |
| Manufacturer number | 727201-44 | |
| Manufacturer/responsible person | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |