{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
Denominazione originale prodotto | Cassetta per trasporto impilabile E | |
Altezza | 670 mm | |
Larghezza | 550 mm | |
Profondità | 850 mm | |
Dimensione nominale largh. | 500 mm | |
Dimensione nominale prof. | 800 mm | |
Altezza di riempimento | 500 mm | |
Larghezza di inserimento | 600 mm | |
Profondità di inserimento | 410 mm | |
Altezza forche abbassate | 105 mm | |
Portata | 800 kg | |
Portata di impilaggio | 4.000 kg | |
Materiale | Lamiera di acciaio | |
Colore | verde reseda RAL 6011 | |
Esecuzione parete | parete fissa | |
Bordo di impilaggio su 3 lati | no | |
Angoli di presa con occhielli per gru | yes | |
Con sedi per forche | no | |
Idoneo al trasporto con gru | yes | |
Possibilità di impilaggio misto di dimensioni diverse | no | |
Impilabile | no | |
Peso | 32 kg | |
Tipo di prodotto | Contenitore di trasporto e contenitore grande impilabile |
Article number |
963521 800X500
Copy |
|
Manufacturer number |
60950-00001-00
Copy |
|
Manufacturer/responsible person | Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN (SIEGERLAND), Deutschland, www.ssi-schaefer.com |