testo 830-T4 Set - Termometru cu infraroșu testo 830-T4 - Termometru cu infraroșu

Cod articol: 0563 8314
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Aparate de măsurare a temperaturii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0563 8314
EAN / GTIN 4029547011771
Număr producător 0563 8314
L-Număr L40550 169

Descriere

Descriere:

Termometrul cu infraroșu testo 830-T4 într-un set practic poate fi utilizat în mod universal și vă permite să măsurați rapid și precis temperaturile de suprafață în comerț și industrie, atât fără contact, cât și cu contact de suprafață
  • AAvantajele termometrului cu infraroșu testo 830-T4
  • Diametrul spotului de măsurare este de numai 36 mm la o distanță de 1 m față de suprafață, datorită opticii bune de 30:1. Acest lucru înseamnă că până și temperaturile obiectelor mici pot fi determinate în mod fiabil de la o distanță sigură. De exemplu, puteți măsura confortabil temperaturile țevilor de încălzire din poziția în picioare
  • Marcarea cu laser în 2 puncte înseamnă că puteți vedea întotdeauna clar și distinct în ce loc se măsoară temperatura. De asemenea, puteți măsura foarte exact diferențele foarte mici de temperatură cu o rezoluție precisă de 0,1°C. Iar funcția min./max. vă permite să setați valori limită individuale. Există o indicație vizuală și acustică atunci când valorile limită sunt depășite
  • Funcții extinse cu sonda de suprafață atașabilă
  • Ați dori să efectuați și măsurători de contact pe lângă măsurătorile IR fără contact (de exemplu, în scopuri de control)? Atunci atașați la termometrul cu infraroșu sonda de suprafață cu bandă încrucișată, care este inclusă în set. Banda sa transversală elastică este potrivită și pentru suprafețele care nu sunt plane
  • Măsurarea comparativă de contact cu sonda de temperatură de suprafață vă va ajuta, de asemenea, să determinați nivelul de emisie al materialului de suprafață. Acest lucru înseamnă că veți putea seta nivelul de emisie al termometrului cu infraroșu în mod corespunzător pentru a obține cele mai bune rezultate la măsurătorile IR ulterioare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături