Rollbandmaß rostfrei 2 m

Artikel-Nr.: 462130 2
(CHF 8.18 / 1 Meter)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 2 - 3 Wochen
  • CHF 38.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG II
Bandbreite 13 mm
Gehäuse Länge 58 mm
Gehäuse Breite 26 mm
Gehäuse Höhe 57 mm
Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 462130 2
EAN / GTIN 4007368113423

Beschreibung

Ausführung:

V2A-Ausführung mit rostfreiem, blankem Maßband.
Ein besonders leichtes und handliches Bandmaß für den professionellen Einsatz. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid. Mit Bandsperre und automatischen Band-Rücklauf. Gleitlager aus Spezialmaterial TRIBOCOMP® mit Teflon sorgen für sanftes Gleiten und außergewöhnlich leichten Lauf. Innovativer Dämpfer aus Spezialgummi nimmt die Rückstoßenergie auf und schont das Handgelenk. Ein spezieller Klarlack schützt das Band wirksam gegen Verschleiß. Die zusätzliche Entspiegelung sorgt für klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb