Rohrgewinde-Schneidzeug-Satz im Kunststoffkoffer G1/8-1

Artikel-Nr.: 145905 G1/8-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
  • Gewindeart: G
  • Flankenwinkel: 55

Produktdetails

Technische Daten

Gewindeart G
Flankenwinkel 55 Grad
für zylindrische Rohrgewinde G1/8 - G1
Produktart Schneideisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 145905 G1/8-1
EAN / GTIN 4045197878564

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Kunststoffkoffer mit Tragegriff und 2 Verschlüssen. Jedes Werkzeug liegt transportsicher und geschützt in einer Schaumstoffeinlage und ist durch übersichtliche Anordnung sofort griffbereit. Detaillierte Beschreibung der Werkzeuge siehe Einzelprodukte.

Verwendung:

Für zylindrische Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228/1.

Inhalt:

je 1 Satz Handgewindebohrer Nr. 130550: Gr. 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1
je 1 Schneideisen Nr. 142050: Gr. 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1
je 1 verstellbares Windeisen Nr. 148410: Gr. 3; 5
je 1 Schneideisenhalter Nr. 149310: Gr. 30×11; 38×10; 45×14; 55×16; 65×18
1 Schraubendreher Nr. 664122: Gr. 5,5

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb