LED ant kaktos tvirtinamas žibintas H7R.2

Prekės Nr.: 081486 H7R.2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
280 vnt. yra sandėlyje
  • IP apsaugos klasė: IP X6

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas H7R.2
IP apsaugos klasė IP X6
ATEX zona Nera
Šviesos srautas 20 lm - 300 lm
Švietimo trukmė 4 h - 30 h
Apšvietimo plotas 50 m - 160 m
Maitinimas Maitinimo šaltinis
apšvietimas pritemdomas taip
Advanced Focus System (AFS) taip
Smart Light Technology (SLT) taip
Rapid Focus taip
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 1,4 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 3,7 V
Galvos ⌀ 35 mm
Svoris 165 g
Komplekte krepšys su diržu ne
Produkto rūšis Ant kaktos tvirtinamas žibintuvėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081486 H7R.2
EAN / GTIN 4029113729802
Gamintojo numeris 7298

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės LED galvos lempos.
Stipri šviesa, fokusuojama, tolygiai pritemdoma. Keletas šviesos režimų.
Įkraunamas. Su ličio jonų akumuliatoriumi ir USB įkrovikliu.

Funkcija:

IP20Ö Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ <12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Dėmesio:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį