Varžtų / veržlių išsuktuvai, Tinka raktams, kurių dydis: 8mm

Prekės Nr.: 082890 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka raktams, kurių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 11,5 mm
Ilgis 32 mm
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
tinka varžtams M5
tinka raktams, kurių dydis 8 mm
Produkto rūšis Veržlių išsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 082890 8
EAN / GTIN 4991644046218
Gamintojo numeris 3127 8MM

Aprašymas

Modelis:

Iš plastiškai kieto chromo molibdeno plieno. Aštrūs spiraliniai grioveliai įsikabina į įstrigusius ar defektinius varžtus/veržles ir kaiščius ir juos/jas išsuka. Valdymas naudojant terkšlę, T formos rankeną ir kt. Taip pat tinka apvaliems profiliams arba šešiabriauniams varžtams.

Paskirtis:

Tvirtai įstrigusių / defektuotų sraigtų, veržlių ir kaiščių išsukimui. Taip pat apvalaus profilio arba vidiniams šešiabriauniams varžtams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį