{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Korpuso plotis | 380 mm | |
Korpuso gylis | 155 mm | |
Korpuso aukštis | 375 mm | |
Korpuso medžiaga | Aliuminis | |
Išėjimo jungtis | 3/8 in | |
Įėjimo jungtis | 3/8 in | |
maksimalus darbinis slėgis | 20 bar | |
naudingasis žarnos ilgis | 20 m | |
Žarnos medžiaga | Polivinilchloridas | |
Produkto rūšis | Žarnų vyniotuvas |
Produkto numeris | 080074 20 | |
EAN / GTIN | 4030704030092 | |
Gamintojo numeris | 03 009 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Žarnų vyniotuvas aliuminio liejinio korpusas, Tipas: 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 746 vnt. yra sandėlyje
224,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Korpuso aukštis | 375 mm | 400 mm |
maksimalus darbinis slėgis | 20 bar | 20 bar |
naudingasis žarnos ilgis | 20 m | 15 m |
Įėjimo jungtis | 3/8 in | 3/8 in |
Išėjimo jungtis | 3/8 in | 3/8 in |
Korpuso gylis | 155 mm | 220 mm |
Produkto rūšis | Žarnų vyniotuvas | Žarnų vyniotuvas |