ONEU 05T6 ANER, HU7810, Tipas: ALU

Prekės Nr.: 213424 ALU

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    26,40 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    22,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
297 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas ONEU 05T6 ANER
Tipas AL
Kietlydinys HU7810
Ašmenys HM
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 3 mm
Pastūma fz per dantį 0,23 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 16
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213424 ALU
EAN / GTIN 4045197662873
Gamintojo numeris 213424 ALU

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
750
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
750
Al >10 % Si
N
500
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Dvipusės su 2×8 pjovimo briaunomis.

Rekomendacija:

Aukščiausiai paviršių kokybei pasiekti rinkitės plokštelių toleranciją ir derinkite su glotniojo apdirbimo plokštele (-ėmis).

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį