Atpjovimo plokštelė Sferinė, HB7215, Įpjovos plotis w: 2mm

Prekės Nr.: 273737 2

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    25,08 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    20,90 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
279 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 2 mm
Pagrindinis naudojimas K
Papildomas naudojimas P
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Kietlydinys HB7215
Ašmenys HM
Įpjovos pločio w tolerancija ±0,03 mm
Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 0,6 mm
Pastūma f 0,06 mm/aps. - 0,14 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273737 2
EAN / GTIN 4045197578365
Gamintojo numeris 273737 2

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
300
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
210
Ketus (G)
K
280
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį