{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT 11T302 | |
Kampo spindulys | 0,2 mm | |
Kietlydinys | PV720 | |
Ašmenys | Cermet | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | GK | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 270 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260488 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664726844 | |
Gamintojo numeris | TLD64036 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
DCMT 11T302, Rūšis: PV720
reikia užklausti
Yra sandėlyje
260 vnt. yra sandėlyje
10,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
691 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,36 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 036 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT 11T302 | CCMT 09T302 | DCMT 11T302 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Kietlydinys | PV720 | CB7010 | CB7010 |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 270 m/min | 90 m/min - 240 m/min | 90 m/min - 240 m/min |
Tolerancija | M | M | M |