{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCGT 030102 | |
Kampo spindulys | 0,2 mm | |
Kietlydinys | PR1725 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Papildomas naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | MP-CF | |
Pjūvio gylis ap | 0,03 mm - 0,2 mm | |
Pastūma f | 0,02 mm/aps. - 0,1 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 180 m/min | |
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui | 100 m/min - 150 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260041 PR1725 | |
EAN / GTIN | 4960664890354 | |
Gamintojo numeris | TLM00057 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
CCGT 030102, Rūšis: PR1725
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje
21,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 425 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
15,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 425 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
15,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | Deimantinė | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCGT 030102 | CCGT 030102 | CCGT 030102 |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | nuolat | nepertraukiamas |
Pastūma f | 0,02 mm/aps. - 0,1 mm/aps. | 0,03 mm/aps. - 0,1 mm/aps. | 0,03 mm/aps. - 0,25 mm/aps. |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 180 m/min | 120 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 300 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |