{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 315 mm | |
Ilgis L | 145 mm | |
Plotis B | 50 mm | |
Aukštis H | 50 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių a | 30 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 30 mm | |
Griovelio plotis D | 18 mm | |
Sriegiams DIN 912 | M14 | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos |
Produkto numeris | 313750 315 | |
EAN / GTIN | 4019208193786 | |
Gamintojo numeris | 1028191 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Keičiamų kumštelių rinkinys, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 315
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
128,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
|
|
Atstumas tarp kiaurymių b | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Plotis B | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
tinka griebtuvams | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Sriegiams DIN 912 | M14 | M14 | M14 |
Ilgis L | 145 mm | 145 mm | 130 mm |
Griovelio plotis D | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos |