{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 100 mm | |
Ilgis L | 48 mm | |
Plotis B | 14 mm | |
Aukštis H | 33,5 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Spiralės formos griebtuvo lūpos |
Produkto numeris | 314700 100 | |
EAN / GTIN | 4019208034461 | |
Gamintojo numeris | 107599 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Vientisų kumštelių rinkinys 4 vnt., minkšti, Tinka griebtuvams: 100mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
95 vnt. yra sandėlyje
|
|
Plotis B | 14 mm | 15 mm |
tinka griebtuvams | 100 mm | 100 mm |
Aukštis H | 33,5 mm | 32 mm |
Ilgis L | 48 mm | 42 mm |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | HOLEX Tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai |
Produkto rūšis | Spiralės formos griebtuvo lūpos | Spiralės formos griebtuvo lūpos |