Vientisų kumštelių rinkinys 4 vnt., minkšti, Tinka griebtuvams: 200mm

Prekės Nr.: 314700 200
Rinkinio kaina 4 vnt. (46,75 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams (mm) Rinkinio kaina 4 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kumštelių plotis 20 mm
Žiaunų aukštis 53,5 mm
Žiaunų ilgis 69 mm
Tekinimo griebtuvams, kurių skersmuo 200 mm
Užveržimo plokštuma lyg.
Keičiamiems įdėklams ne
Funkcija fiksuot.
Turinys 4 vnt.
Produkto rūšis tekinimo griebtuvo kumšteliai
Medžiaga plienas
Turinys Vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 314700 200
EAN / GTIN 4019208034508
Gamintojo numeris 107603
Gamintojas / atsakingas asmuo Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Germany, www.roehm.biz

Aprašymas

Apdirbama medžiaga:

16 MnCr5

Tinka:

Keturių kumštelių griebtuvai Nr. 312505; 312705.

Pastaba:

  • Griebtuvo kumštelius galima atnaujinti tol, kol nesudyla korpuso kreipiančioji.
  • Naujai įsigytus tekinimo ir gręžimo kumštelius įtvirtinus į griebtuvą reikia papildomai apdirbti, kad išvengtumėte radialinio mušimo.