Ausų kištukų rinkinys, 200 porų Bilsom® 303L, Tipas: 200

Prekės Nr.: 097315 200
Rinkinio kaina 200 pora (0,19 € / 1 pora)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
374 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 303L
dydis Standartas
SNR vertė (slopinimo vertė) 32 dB(A)
kištukų medžiaga Poliuretano
Turinys 200 pora
Pakuotė poromis
Produkto rūšis Vienkartiniai ausų kištukai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097315 200
EAN / GTIN 7312550050736
Gamintojo numeris 1005073

Aprašymas

Modelis:

Ausų kištukai iš prisitaikančios formos poliuretano labai patogūs nešioti ir tvirtai laikosi ausies landoje. Galima rinktis dviejų dydžių, L normalaus dydžio ausies landoms ir S – siauresnėms, todėl individualiai pritaikoma prie bet kokio dydžio ausų. SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB).
Kartoninė dėžutė su 200 porų, kiekviena pora higieniškai supakuota į PE maišelį.

Paskirtis:

standartiniams ausų kanalams

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį