VHM trumpas pakopinis grąžtas 180° TiAlN

Prekės Nr.: 125120
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekiama
60 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 8376
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 140

Aprašymas

Modelis:

Tvirti − pakopų ilgis pagal DIN 8376. Tikslus, nes mažos bendraašiškumo tolerancijos tarp gręžimo ir gilinimo ⌀.

Paskirtis:

Varžtinėms kiaurosioms skylėms pagal DIN-ISO 273 įgilinimui pagal DIN 74, lapas 2, forma H, J ir K, modelis − vidutinis. Varžtams pagal DIN 912, 6912 ir 7984, ISO 1207 (DIN 84).
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
    Varžtams Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį