Slėginio užrakto juosta DUAL-LOCK™, Tipas: SJ354

Prekės Nr.: 083692 SJ354
(13,24 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SJ354
Lipnios juostos rūšis Kibi juosta
Klijai Sintetinis kaučiukas
Kiekis pakartotinai užrakinama 1 000
atsparus temperatūrai iki −30 °C - 70 °C
Pritaikymo sritys Vidus
Laikymo temperatūra 20 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 °C
Minimali naudojimo trukmė 12 mėnuo
Spalva juodas
Ilgis 2,5 m
Plotis 25 mm
Storis 5,7 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083692 SJ354
EAN / GTIN 4054596308305
Gamintojo numeris 7100123339

Aprašymas

Modelis:

3M ™ atlaisvinamos tvirtinimo sistemos – alternatyva tradiciniams sujungimo būdams, pvz.: varžtai, kniedės, vinys ar spaustukai.
DUAL-LOCK padidina tempimo jėgą, lengvai ir greitai atidaroma atliekant paprastą judesį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį