Pjovimo diskas nerūdijančiajam plienui, Pjūklelio ⌀ D: 305mm

Prekės Nr.: 583900 305
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjūklelio ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjūklelio ⌀ D 305 mm
Kiaurymės ⌀ 25,4 mm
Dantų skaičius 80
Pjūvio plotis B 2,5 mm
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 583900 305
EAN / GTIN 3165140839969
Gamintojo numeris 2608644284

Aprašymas

Modelis:

Precizinė pjūklo geležtė su itin tvirta, garsą ir vibracijas slopinančia pagrindine geležte. Įmontuotas žiedas užtikrina formos stabilumą bet kurioje temperatūros zonoje. Prie dangos niekas nelimpa, todėl pjūklas nekaista ir nerūdija. Preciziškai išgaląsti kietlydinio dantys užtikrina puikią pjovimo kokybę ir patvarumą.

Paskirtis:

Skirta nerūdijančiojo plieno apdirbimui. Pjūklo dantys iš Cermet labai kieti ir nedylantys. Netinka legiruotajam plienui. Dantų forma: Trapeciniai plokšti dantys, neutralus pjovimo kampas. Skersavimo ir nusklembimo pjūklams.

Pastaba:

Daugiau diskinio pjūklo diskų rasite 17 skyriuje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį