{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Lăţime amprentă | 23 mm | |
| Lățime roată | 3 | |
| Număr de poziţii | 8 | |
| Tip produs | Instalație de ștanțare | |
| Simbol | 0 – 9 | |
| Înălțimea fontului | 2 mm | |
| Limită de adâncime impact | taip | |
| Rezistența materialului suprafeței de embosare max. | 1.500 N/mm2 |
| Produkto numeris | 085471 2 | |
| EAN / GTIN | 4250191110330 | |
| Gamintojo numeris | 1812 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | H.W. Pickardt eK Signiertechnik, Königstraße 156B, 42853 Remscheid, Deutschland, www.steelstampshop.de |