Keturbriaunių 1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys 13 vnt.

Prekės Nr.: 637945
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2
  • 6-briaunių galvučių dydžių ribos: 10-19

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 8006 SC 1
Dalių skaičius 13
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos 10-19 mm
Pakuotė Medžiaginis dėklas, užklijuojamas lipuku
Ilgis 325 mm
Plotis 148 mm
Aukštis 73 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 637945
EAN / GTIN 4013288182159
Gamintojo numeris 05004090001

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
Galvutės su laikymo funkcija ir įranta gale yra ypač patogios dirbant rankiniu būdu.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M5 − M12.

Turinys:

Terkšlė su perjungimo svirtimi ir ilgintuvu Nr. 640385.

Tiekiama:

6-briaunės galvutės: 10 vnt. dyd. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Ilgintuvas su greitojo sukimo įvore: 1 vnt. 250 mm
Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640385 su perjungimo svirtimi ir ilgintuvu 341 mm
Laikoma: Tekstiliniame dėkle su lipuku.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį