• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Ochrana regálové patky RackGuard™ úzký, Typ: LL

Artiklové číslo: 994420 LL
Sleva
1 135,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 1023
Barevný odstín, Žlutá Dopravní žlutá
Popsaná část, Dopravní žlutá Vertikale Streifen/Warnmarkierungen
Řada RackGuard™
Označení výrobce RackGuard (S) LL
Barva Žlutá; Černá
Délka 102 mm
Hloubka 80 mm
Výška 600 mm
Druh produktu Sloupek proti kolizím
Materiál guma; Plast
Norma EN 15512
Deformace, maximální energie 20 mm
Nárazová energie 1 000 J
Nárazová zóna min. 0 mm
Nárazová zóna max. 600 mm
Možnosti montáže Montáž sloupků
Hmotnost 1,9 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 994420 LL
EAN / GTIN 5056114592233
Číslo výrobce P-03-01-0025
Výrobce/odpovědná osoba A-Safe GmbH, Sitzkrüger Moor 6, 23879 MÖLLN, Deutschland, www.asafe.com

Popis

Provedení:

Ochrana regálové patky RackGuard™ chrání regálové patky citlivé na nárazy před bočními a čelními nárazy a také poškrábáním pracovními vozidly. Energie nárazu je namísto skrz patku vedena mimo patku, čímž se snižuje poškození a je zachována stabilita regálového systému. Pryžové vložky zajistí bezpečné upevnění na obvyklých regálových patkách. Voštinová struktura ke zmírnění nárazů. Maximální energie nárazu při teplotě 90°: 1000 J. Zóna nárazu 0 – 600 mm. Deformace při maximální energii: 20 mm. Velmi vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům a barevná stálost.

Norma:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Vhodné pro:

Profil rámu paletového regálu Schulte S635-B20. Paletový regál od SSI Schäfer se stojanovým profilem P100.

Poznámka:

Kryt podstavce police může být připevněn pouze ke středovému sloupku. Jako ochrana proti poškození rohů není povolen. Ochranu proti poškození rohů a regálových patek pro další regály můžeme nabídnout na poptávku.