Gembinė lentyna, vienpusė, Gylis 400 mm, Lentynų plotis: 1250mm

Prekės Nr.: 991711 1250
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Lentynų plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Gembės keliamoji galia: 400
  • Gembinio stelažo aukštis: 2 500
  • Reguliuojamas aukštis kas: 100
  • Montavimas: prisuktos gembės
  • Gembės gylis: 400-600

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gembės keliamoji galia 400 kg
Gembinio stelažo aukštis 2 500 mm
Reguliuojamas aukštis kas 100 mm
Montavimas prisuktos gembės
Gembės gylis 400-600 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 5010, 2004
Lentynos aukštis 2 500 mm
Lentynų plotis 1 250 mm
Gylis iš vienos pusės 400 mm
Ašinis matmuo = lentynos plotis 1 250 mm
Konstrukcinis matmuo 1 314 mm
Stelažo stovų skaičius 2
Stelažo sekcijų skaičius 1
Lentynų skaičius 5
Gembių skaičius iš vienos pusės 8
Kiekvieno laikiklio keliamoji galia 400 kg
Kiekvieno stovo keliamoji galia įskaitant dugną 2 000 kg
Produkto rūšis Gembinis stelažas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 991711 1250
EAN / GTIN 2050001760418
Gamintojas / atsakingas asmuo RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Germany, www.rr-fischer.com

Aprašymas

Modelis:

Stovai iš IPE profilio IPE 120, valcuoti karštuoju būdu. Laikikliai iš IPE profilio prisukti. Apsaugos nuo nukritimo privirintos. Uždedamų apsaugų nuo nukritimo laikikliai pagal užsakymą,

Aprašymas:

Konstrukciniai matmenys:
Sekcijų skaičius × atstumas tarp ašių + 1 stovo plotis (64 mm).
Bendras gylis = nominalusis gylis + 120 mm stovams arba stovų kojoms (galioja vienpusiams ir dvipusiams stelažams).

Tiekiama:

Visos lentynos su horizontaliais sujungikliais ir kryžminiais ramsčiais bei inkariniais varžtais tvirtinimui prie grindų.
Vienpusė lentyna (bazinė lentyna): 2 vienpusiai stovai, kiekvienas su 1 apatiniu lygmeniu ir 4 laikikliais (= 5 sandėliavimo lygmenys).

Spalva:

Stovai RAL 5010 genicjiono mėlynumo, laikikliai RAL 2004 ryškiai oranžiniai.

Pastaba:

  • Standartiškai tiekiami kiti matmenys: aukštis 2000 / 3000 / 3500 mm. Gylis 750 mm. Plotis 750 / 1000 mm.
  • Gembinių stelažų su nestandartiniais matmenimis ir apkrovomis reikia teirautis.
  • Pristatymas atskiromis dalimis, nes taip patogiau transportuoti. Pristatymas be surinkimo.