Bazinis segtuvų stelažas su 2 rėmais, Gylis 325 mm, Aukštis: 800mm

Prekės Nr.: 990400 800
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 120
  • Reguliuojamas aukštis kas: 40
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 120 kg
Reguliuojamas aukštis kas 40 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 800 mm
Plotis 1 000 mm
Gylis 325 mm
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis 1 000 mm
Lentynos plotis 946 mm
Lentynos plotis plotis iki rėmų 900 mm
Lentynos gylis 325 mm
Atraminė juostelė taip
Lentynų skaičius 2
tinka segtuvų skaičiui 20
Profilinių rėmų skaičius 2
maksimali lauko apkrova 900 kg
Produkto rūšis Segtuvų stelažas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 990400 800
EAN / GTIN 4045197517760
Gamintojo numeris 990400 800
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Stabilūs stačiakampiai šoniniai rėmai-stovai (50x25x1,25 mm) su įpjovomis kas 40 mm skersinių / lentynų pakabinimui. Rėmai su plastikiniais antgaliais. Lentynos iš cinkuoto lakštinio metalo, su įpjovomis skiriamųjų sienelių tvirtinimui, su užlenkta tvirtinimo juosta siekiant išvengti daiktų nuslydimo.

Spalva:

Rėmai-stovai ryškiai mėlyni RAL 5005, dengti milteliais. Skersinių pora visada tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengta milteliais.

Pastaba:

  • Norint užtikrinti lentynų stabilumą, kai aukščio ir gylio santykis viršija 4:1, reikia imtis saugos priemonių nuo apvirtimo.
  • Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontuota.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Įstatomos lentynos nepriklausomam derinimui.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Atkreipkite dėmesį į maksimalią leistiną apkrovą.
  • Pritvirtinkite lentyną prie sienos arba grindų.

Netinkamas naudojimas
  • Įstatomos lentynos nepriklausomam derinimui.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Atkreipkite dėmesį į maksimalią leistiną apkrovą.
  • Pritvirtinkite lentyną prie sienos arba grindų.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Neperkraukite stelažų ir lentynų.
  • Nedėkite daiktų atbulai.
  • Nedėkite į lentynas.