Šoniniai rėmai, Gylis 400 mm, Aukštis: 2000mm

Prekės Nr.: 990271 2000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7016
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Tinka, stelažo aukštis 2 000 mm
Tinka, kai stelažo gylis 400 mm
Spalva pilkas
Produkto rūšis šoniniai rėmai
Reguliuojamas aukštis kas 40 mm
Montavimo paviršių skaičius 2
Gylis 400 mm
Aukštis 2 000 mm
Paskirtis tinka surenkamam stelažui su lentynomis
Medžiaga lakštinis plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 990271 2000
EAN / GTIN 4062406114251
Gamintojo numeris 990271 2000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su įpjovomis kabinamiems elementams kas 40 mm ir plastikiniais antgaliais abiejuose galuose.

Paskirtis:

Baziniams ir pristatomiems stelažams Nr. 990201990216.

Spalva:

Tamsiai pilkosspalvos RAL 7016, dengtos milteliais.