Bazinis surenkamas stelažas, Gylis 400 mm, Aukštis: 2000mm

Prekės Nr.: 990201 2000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7016
Aprašyta dalis Rahmenprofil; Lentynos
Danga dažyt. milteliniu būdu; cinkuot.
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Aprašyta dalis Säulenrahmen
Gamintojo pavadinimas Steck-Grundregal
Lentynų skaičius 4
Lentynos plotis 946 mm
Lentynos dugnas 400 mm
Profilinių rėmų skaičius 2
Medžiaga Plienas; lakštinis plienas
Spalva pilkas
Spalvos pasirinkimas GARANT spalvos
Produkto rūšis sandėlio lentynos
Reguliuojamas aukštis kas 40 mm
Apkrova maks. 120 kg
Lauko apkrova maks. 900 kg
Pristatymas atskiromis dalimis
Montavimas sujungimo sistema
Lentynos konstrukcija bazinis stelažas
Nominalusis plotis 1 000 mm
Nominalusis gylis 400 mm
Nominalusis aukštis 2 000 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 990201 2000
EAN / GTIN 4062406113599
Gamintojo numeris 990201 2000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Stabilūs stačiakampiai šoniniai rėmai-stovai (5x025x1,25 mm) su įpjovomis kas 40 mm skersinių/lentynų pakabinimui. Rėmai su plastikiniais antgaliais. Surenkant sujungiami atskiri elementai, nereikia jokių montavimo įrankių. Dėl gero šoninio stabilumo nereikia jokių papildomų įstrižinių ramsčių stabilizavimui. Lentynos iš cinkuotos skardos.

Spalva:

Šoninių rėmų korpusas, tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengtas milteliais. Skersinių poros visada tamsiai pilkos RAL 7016.

Pastaba:

  • 500 mm gylio lentynas galima derinti su GridLine spintomis.
  • Atskiras dalis ir priedus surenkamiems lentynų stelažams rasite Nr. 990271 - 990370.
  • Norint užtikrinti lentynų stabilumą, kai aukščio ir gylio santykis viršija 4:1, reikia imtis saugos priemonių nuo apvirtimo.
  • Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontuota.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Įstatomos lentynos nepriklausomam derinimui.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Atkreipkite dėmesį į maksimalią leistiną apkrovą.
  • Pritvirtinkite lentyną prie sienos arba grindų.

Netinkamas naudojimas
  • Įstatomos lentynos nepriklausomam derinimui.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Atkreipkite dėmesį į maksimalią leistiną apkrovą.
  • Pritvirtinkite lentyną prie sienos arba grindų.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Neperkraukite stelažų ir lentynų.
  • Nedėkite daiktų atbulai.
  • Nedėkite į lentynas.