Estantería encajable básica, Profundidad 400 mm, Altura: 2000mm

Número de artículo: 990201 2000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7016
Pieza descrita Perfil de bastidor; Estante
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo; Galvanizado/a
Color, gris Gris antracita
Pieza descrita, Gris antracita Säulenrahmen
Denominación del fabricante Steck-Grundregal
Número de estantes 4
Ancho del estante 946 mm
Profundidad del estante 400 mm
Número bastidores perfilados 2
Material Acero; Chapa de acero
Color gris
Selección del color Colores GARANT
Tipo de producto Estantería de baldas
Regulación de la altura en el intervalo 40 mm
Carga por estante máx. 120 kg
Carga de campo máx. 900 kg
Entrega Completamente en piezas individuales
Ejecución de montaje Sistema de encajes
Montaje estantería Estantería básica
Medida nominal anchura 1.000 mm
Medida nominal profundidad 400 mm
Medida nominal altura 2.000 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 990201 2000
EAN / GTIN 4062406113599
Número del fabricante 990201 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bastidores verticales estables formados por montantes cuadrangulares (50 × 25 × 1,25mm) con ranuras de enganche a intervalos de 40 mm para el alojamiento de travesaños / estantes. Bastidores verticales con tapones terminales de plástico. El montaje se realiza por encajes sin herramientas. Debido a la gran estabilidad lateral no son necesarios tirantes diagonales estabilizadores. Estantes de chapa galvanizada.

Lacado:

Bastidor vertical antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno. Par de travesaños siempre gris antracita RAL 7016.

Nota:

  • Las estanterías de 500 mm de profundidad son compatibles dimensionalmente con los armarios GridLine y pueden combinarse con ellos como se desee.
  • Encontrará las piezas individuales y los accesorios para las estanterías con estantes encajables en n.º 990271 − 990370.
  • Para asegurar la estabilidad de las estanterías, en el caso de una relación entre altura y profundidad superior a 4:1 se necesita una medida de protección contra volcado.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Combinar las estanterías encajables de manera independiente.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Para el uso industrial.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.
  • Fijar la estantería en la pared o el suelo.

Utilización indebida
  • Combinar las estanterías encajables de manera independiente.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Para el uso industrial.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.
  • Fijar la estantería en la pared o el suelo.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar la estantería o los estantes.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No sentarse o colocarse en los estantes.