Bazinis surenkamas stelažas, Gylis 400 mm, Aukštis: 800mm

Prekės Nr.: 990201 800
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 120
  • Lentynos storis: 38
  • Reguliuojamas aukštis kas: 40
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 120 kg
Lentynos storis 38 mm
Reguliuojamas aukštis kas 40 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Lentynos aukštis 800 mm
Lentynos gylis 400 mm
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis 1 000 mm
Lentynos plotis 946 mm
Lentynos gylis 400 mm
Lentynos plotis plotis iki rėmų 900 mm
Lentynų skaičius 2
Profilinių rėmų skaičius 2
maksimali lauko apkrova 900 kg
Lentynos konstrukcija Bazinė lentyna
Lentynų tvirtinimo būdas Traversa
Produkto rūšis Sandėlio lentynos

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 990201 800
EAN / GTIN 4062406113568
Gamintojo numeris 990201 800
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Stabilūs stačiakampiai šoniniai rėmai-stovai (5x025x1,25 mm) su įpjovomis kas 40 mm skersinių/lentynų pakabinimui. Rėmai su plastikiniais antgaliais. Surenkant sujungiami atskiri elementai, nereikia jokių montavimo įrankių. Dėl gero šoninio stabilumo nereikia jokių papildomų įstrižinių ramsčių stabilizavimui. Lentynos iš cinkuotos skardos.

Spalva:

Šoninių rėmų korpusas, tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengtas milteliais. Skersinių poros visada tamsiai pilkos RAL 7016.

Pastaba:

  • 500 mm gylio lentynas galima derinti su GridLine spintomis.
  • Atskiras dalis ir priedus surenkamiems lentynų stelažams rasite Nr. 990271 - 990370.
  • Norint užtikrinti lentynų stabilumą, kai aukščio ir gylio santykis viršija 4:1, reikia imtis saugos priemonių nuo apvirtimo.
  • Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontuota.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Įstatomos lentynos nepriklausomam derinimui.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Atkreipkite dėmesį į maksimalią leistiną apkrovą.
  • Pritvirtinkite lentyną prie sienos arba grindų.

Netinkamas naudojimas
  • Įstatomos lentynos nepriklausomam derinimui.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Atkreipkite dėmesį į maksimalią leistiną apkrovą.
  • Pritvirtinkite lentyną prie sienos arba grindų.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Neperkraukite stelažų ir lentynų.
  • Nedėkite daiktų atbulai.
  • Nedėkite į lentynas.