Modelis:
Prekių išdavimo sistema su skirtingų dydžių skyriais, užtikrina, saugų ir dokumentuotą atskirų prekių paėmimą. Skyrių dydžiai leidžia sandėliuoti skirtingų dydžių prekes ir galima įkrauti akumuliatorius. Standartinis LED vidaus apšvietimas palengvina automatiškai atsidarančių skyrių aptikimą ir išėmimą tamsoje. LED juosta esanti išilgai lentynų palengviną daiktų išėmimą ir papildymą.
Iš abiejų pusių pritvirtintos perforuotos sienelės leidžia prijungti jutiklį prie pagrindinio varianto. Taip pat kaip ir GARANT easyFix kabliai ir laikikliai, visos kitos mūsų katalogo priedų dalys irgi gali būti pritvirtintos prie perforuotų sienelių.
Mastersystem gali būti papildyta kitomis išplėtimo sistemomis ir tinka visoms Tool24 Hardware versijoms.
Šis produktas suderinamas su Hoffmann Group Connected programine įranga.
Su šiuo produktu Jūs automatizuosite savo gamybos procesus. Našumo padidėjimas yra įmanomas naudojant atitinkamą programinės įrangos modulį.
Pavienių įrankių išdavimo sistema didesnių prekių sandėliavimui 460 mm aukščio ir 450 mm pločio bei gylio skyriuose.
Paskirtis:
Automatinė išdavimo po viena sistema didelių prekių sandėliavimui ir valdymui, pvz. didelė AAP įranga, elektriniai ir rankiniai įrankiai arba plastikiniai lagaminai L-BOXX®.
Komplektacija:
Stalčių skaičius × aukštis mm: 8 × 300; 2 × 460
Tiekiama:
Mastersystem EN su liečiamu 22 colių ekranu, brūkšninių kodų skaitytuvu, kompiuteriu su Basic programinės įrangos paketu, operacinė sistema anglų kalba.
Spalva:
Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengta milteliais.
Pastaba:
Visuose skyriuose yra elektros energijos tiekimas per tiekimo veleną. Atskirų įkrovimo įrenginių prijungimą turi įgyvendinti klientas. Išplėtimo sistemų spintų svoriai nurodyti techniniuose duomenyse be personalinio kompiuterio ir ekrano.
Galima rinktis skyrius su langeliais, individualias spalvas ir matmenys (lentynų dydžius, spintų pločius ir gylius).
Prašome kreiptis į mus!
Warning:
Naudojimas pagal paskirtį- Prekių išdavimo sistema su prieigos apsauga asmenims, turintiems leidimą išimti, laikyti ir valdyti produktus.
- Brūkšninių kodų skaitytuvas prekėms nuskaityti.
- Užpildymo ir pašalinimo valdymas jutikliniu monitoriumi (pagrindinė sistema).
- Laikykite prekes tik švarioje ir valomoje aplinkoje.
- Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
- Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
Netinkamas naudojimas- Nelaikykite maisto produktų.
- Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
- Nelaikykite jokių talpų su skysčiais, dujomis ar medžiagomis, kurios patenka į pavojingų krovinių klasifikaciją.
- Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.
- Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
- Nekeiskite sumontuoto LED apšvietimo.