CNC-förvaringshylla C5

Art-nr: 970665 C5
(SEK 1711,59 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,5 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 80 mm
Bredd 1 500 mm
Djup 155 mm
antal verktygshållare 14
axelavstånd (A) 95 mm
för verktygsskaft C5
Bärförmåga vid inhängning i stolpar 25 kg
Bärförmåga i CNC-hyllställ och materialvagn 50 kg
Användningsområde CNC-hyllställ
Produktslag Avläggsskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 970665 C5
EAN/GTIN 4045197489241

Benämning

Utförande:

Hylla av stålplåt med GARANT verktygshållare av plast. Framsidan med fyrkantprofil för stabilisering. Inställningsområde i djupled 130 mm. Kan låsas 90° vågrätt och med 120° lutning.

Passar till:

Montering genom upphängning i bärande stolpar (grupp 92), CNC-hyllställ nr 970680 och materialvagn nr 918590 storlek 1000 (grupp 91).

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Bärförmåga i bärande stolpar 25 kg;
Bärförmåga i CNC-hyllställ och materialvagn 50 kg.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar