Paralelinis spaustuvas su veržtuvu, Žiaunų plotis: 100mm

Prekės Nr.: 967270 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 100 mm
Užveržimo tarpas 125 mm
Fiksavimo zona 18 mm - 75 mm
Vamzdžių užspaudimo žiaunos Nr. 967285 tinka vamzdžiams, kurių išorinis ⌀ 3/8 − 2.1/2 in
Atidarymo kryptis atsidarantis į priekį
Medžiaga plienas kaldintas štampuojant
Svoris 6,5 kg
Produkto rūšis Paraleliniai spaustuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 967270 100
EAN / GTIN 4045197612724
Gamintojo numeris 967270 100
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Visas kaldintas iš plieno − garantuotai nesuduš. Atsidaro į priekį. Spaustuvo lūpos frezuotos, paviršius grūdintas. Didelis suspaudimo gylis. Tvirtas sraigtas su trapeciniu sriegiu. Sraigtas ir kreipiamosios juostos apsaugoti nuo purvo. Patikslinama kreipiamoji; platus grūdintas priekalas.

Paskirtis:

Tvirtinti prie darbastalio.

Tiekiama:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Priedai pasirinktinai:

Žiaunos vamzdžiams Nr. 967285.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Naudokite tik uždarose patalpose.
  • Naudokite tik ant lygaus ir švaraus pagrindo.
  • Naudokite ruošiniams užfiksuoti.
  • Apdorotiems ar iš dalies apdorotiems ruošiniams užspausti.
  • Naudokite tik tinkamai surinktą.
  • Spaustuvą naudokite tik su užveržimo raktu.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Nenaudoti vietose, kuriose yra daug dulkių, degių dujų, garų ar tirpiklių.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Naudokite tik originalias atsargines dalis.
  • Pagalbines priemones tvirtinimui naudoti draudžiama.